Wood Atelier クリアコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード28536490 品番800701
参考基準価格(税別)¥1,255 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る

マット調に仕上がる高性能なトップコート。
低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。
食品衛生法に適合しています。
木の表面をコーティングして守ります。
しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。
工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。

用途屋内木部の保護・着色に。 質量(kg)0.13 ホワイト 内容量(mL)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×118 主な用途屋内木部 使用場所屋内 アズワン品番64-8291-38 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
注意
※マットクリアとグロスクリアは白い液体ですが、乾くと透明になります。(乾燥不良を起こすと白さが残る場合がありますので、厚塗りは避けてください)
※同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。
※塗料が塗りにくくてうすめる場合は、水でうすめてください。塗るときの色をうすくしたい場合は、色物とマットクリアを混ぜてください。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする