800765 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536806

800765 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536806
800765 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536806
800765 Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント 28536806

Wood Atelier エクステリアカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個アイスブルー注文コード28536806品番800765
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。
防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。
低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。
色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。

用途
屋外木部の着色と保護。
質量(kg)0.13アイスブルー内容量(mL)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×118主な用途屋外木部使用場所屋外アズワン品番64-8291-70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
注意
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※撥水効果が出て上塗りしにくい場合は、サンドペーパーで表面を軽く研磨してください。
※薄めすぎると性能が低下するので、基本的に原液のまま塗装してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする