Wood Atelier エクステリアカラー

Wood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー - 和信ペイント

色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。
防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。
低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。
色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。

用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※撥水効果が出て上塗りしにくい場合は、サンドペーパーで表面を軽く研磨してください。
※薄めすぎると性能が低下するので、基本的に原液のまま塗装してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(mL)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28536770800761ホワイト900.1340×40×11864-8291-66
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536779800762アイボリー900.1340×40×11864-8291-67
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536788800763スカイグレー900.1340×40×11864-8291-68
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536797800764オールドピンク900.1340×40×11864-8291-69
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536806800765アイスブルー900.1340×40×11864-8291-70
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536815800766EC-06ダスティグリーン900.1340×40×11864-8291-71
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536824800767デニムブルー900.1340×40×11864-8291-72
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536840800768EC-08オリーブグリーン900.1340×40×11864-8291-73
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536849800769バーガンディ900.1340×40×11864-8291-74
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536858800770ライトブラウン900.1340×40×11864-8291-75
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536867800771ブラウン900.1340×40×11864-8291-76
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536876800772ダークブラウン900.1340×40×11864-8291-77
1,346
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28536885800791ホワイト1800.2448×48×15164-8291-78
2,073
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
28536894800792アイボリー1800.2448×48×15164-8291-79
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536910800793スカイグレー1800.2448×48×15164-8291-80
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536919800794オールドピンク1800.2448×48×15164-8291-81
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536928800795アイスブルー1800.2448×48×15164-8291-82
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536937800796EC06ダスティグリーン1800.2448×48×15164-8291-83
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536946800797デニムブルー1800.2448×48×15164-8291-84
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536955800798EC08オリーブグリーン1800.2448×48×15164-8291-85
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536964800799バーガンディ1800.2448×48×15164-8291-86
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536980800800ライトブラウン1800.2448×48×15164-8291-87
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536989800801ブラウン1800.2448×48×15164-8291-88
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28536998800802ダークブラウン1800.2448×48×15164-8291-89
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする