曜日別特売
L002 クラック・水もれシールスプレー アサヒペン 28537777

クラック・水もれシールスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード28537777品番L002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。
0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。
エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。
乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。

用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 外壁クラック及び目地シール劣化部分に使用
株式会社アルツ建設業・工事業

先日の豪雨にも負けない(漏水しない)ので驚きました。手軽で、今後活用する機会が増えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする