コンドル ホームダストECO M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537926 品番DS881-000X-MB
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

軽量でコンパクトなハンドタイプのチリトリ。
先ゴム付きでごみを残さず掃き込めます。

材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー ブルー 質量(g)128 種類ダストパン エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×285×110 エコマーク認定番号22128017 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
猫砂の掃除用
建設業・工事業

先ゴム付がいいですね。しっかりと粉塵になってる物も回収してくれます

2025-03-01
用途:
そうじ

現場の片づけに大活躍です。
非常にしっかりとした材質で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする