WI848-000X-MB プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 28537969

 

WI848-000X-MB プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 28537969
WI848-000X-MB プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 28537969

プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28537969品番WI848-000X-MB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高所の水拭きや吸水作業が楽にできる小型軽量タイプ。
伸縮ポール、高所用アルミハンドルに取り付けることができます。

材質ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)、プレート:PP、スポンジ:セルロース、グリップ:ポリアセタール質量(g)305幅W×全長(mm)170×330繰り返し・詰め替え対応
注意
※プロテック伸縮ポール・高所用アルミハンドル(別売)に取り付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28537969
2025-01-07
用途: 清掃作業

・しぼりやすい(レバーを2回ほど動かせばかなり絞れる)
・セルローススポンジが直方体なので、隅こすりし易い
・スポンジ内に金具をはめるパイプがあり脱着は簡単
・面が広いので、手が届くところでもポールを付けずに使って、作業効率を上げることができる
・2つ買って、水拭き用と乾拭き用に使い分けると作業がはかどる
・スポンジ部分にタオルを掛けて作業するとスポンジの洗浄回数を減らすことができる
・ビルクリーニングの技能検定でも使用されているようなので、プロ仕様の道具と思われる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする