Uキャッチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28537986 品番L-405
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

小型で軽量です。

用途各種キャビネット 付属品M2.5木ネジ×4本 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)5 仕上白色 コード1064050600 分野設備・機械

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28537986
2025-04-03
用途:
郵便ポストの扉に使用しました。
その他業種

やっとの思いで探した甲斐がありました。
同じものなのでバッチリです。
部品名わからず探しまくったモノタロウさん
にあって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする