車輪ストッパーゴム(磁石付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28538056 品番 PC-251-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,235 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。
使用しない時の保管に便利です。

材質ゴム+磁石 黒色 サイズL 質量(g)150 種類ゴム足 コード1082510701 適合車輪径(Φmm)150〜200 操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みます RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
注意
※キャスターによっては対応しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28538065
2023-06-26
用途:
介護ベッドの固定
社会福祉法人吾妻会 様 (医療・福祉・介護関連業)

120mmのキャスターだと輪が開いた状態のままですが、しっかりと固定はできました。

対象商品:
28538074
2020-02-13
用途:
灯油、植木の移動時に利用します。
その他業種

重たいものを台車で運搬しています。ストッパーとしてツーバイフォーの木材を使用して自作しました。しかし、台車の未使用時に自作ストッパーを置いておく場所を確保するのに悩んでいた。今回購入したものは磁石が付いており台車に直接貼ることができる。このことが1番うれしく、悩まずにすむ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする