アブソーバー付ガススプリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:140[14.3]、最小長時:175[17.6] 注文コード28538178 品番L-654-1
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はガス反力など4種類から選べます 他の種類を見る

アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

仕上
[シリンダー]シルバー色塗装+
[ロッド]ガス軟窒化
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 質量(g)120 付属品専用ブラケット×1 分野設備・機械 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:140[14.3]、最小長時:175[17.6] 用途事務機器、各種扉開閉用
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする