CA867-000X-MB コンドル リサイクル用システムカート自立式OS CONDOR(山崎産業) 28538179 CA867-000X-MB コンドル リサイクル用システムカート自立式OS CONDOR(山崎産業) 28538179

コンドル リサイクル用システムカート自立式OS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28538179 品番 CA867-000X-MB
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

用途に応じて自由にセットアップ可能なマジックテープ着脱式システムカート。
袋はシステムカートECO袋MTをご使用ください。特許登録済。

用途大型商業施設や公共施設、空港回収など 仕様折りたたみ式 種別クロメートメッキ加工 材質スチールパイプクロメートメッキ 質量(kg)12.4 メッキ 最大積載量(kg)40 キャスター径(Φmm)100 収納時寸法(mm)幅230×奥行1350×高さ930 使用時寸法(mm)幅610×奥行1350×高さ930 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※袋は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする