CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル リサイクル用システムカート自立式OS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28538188
品番
CA868-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途に応じて自由にセットアップ可能なマジックテープ着脱式システムカート。
袋はシステムカートECO袋MTをご使用ください。特許登録済。
用途
大型商業施設や公共施設、空港回収など
仕様
折りたたみ式
種別
黒塗装
材質
スチールパイプ黒色粉体塗装
質量(kg)
12.4
色
黒
最大積載量(kg)
40
キャスター径(Φmm)
100
収納時寸法(mm)
幅230×奥行1350×高さ930
使用時寸法(mm)
幅610×奥行1350×高さ930
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※袋は付属しません。