CONDOR(山崎産業)
リサイクルカートY-4MT フレームのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28538407
品番
CA869-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
移動や設置のしやすいスリムタイプ。
商業・公共施設、オフィスの分別に。
マジックテープ着脱式。
袋はリサイクルカートY-4(ECO袋MT)をご使用ください。
材質
スチールパイプクロメートメッキ
質量(kg)
5.1
最大積載量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×365×890
キャスター径(Φmm)
75
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※袋は付属しません。