EDGE 48-125 背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所 28538449 EDGE 48-125 背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所 28538449 EDGE 48-125 背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所 28538449 EDGE 48-125 背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所 28538449

背抜き手袋 EDGE 48-125

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12双) 注文コード 28538449 品番 EDGE 48-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業性の良い手袋
耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。
シームレスな構造で、作業性と快適性があります。

用途
運送作業
組立作業
サイズM 全長(cm)22〜27 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9.3 材質ライナー:ポリエステル ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 機能耐久性 入数(双)12 仕様滑り止めコート 質量(g)13.5(片手) 規格EN 388:2016 表示8 色(手首部) 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1、EN ISO:A 耐突刺し性レベル1 耐引裂き性レベル2

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) EDGE 48-125, 48-126
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-04
用途:
検品作業
その他業種

商品の検査&検品作業に使用しています。
滑りにくいし、触感検査でも申し分ないウレタンの厚みで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする