CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ダストカートECO袋MT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28538504
品番
CA870-00SX-MB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。ダストカートY-1MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質
再生PET、PET
色
グリーン
サイズ
小
容量(L)
120
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×610
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
23 105 001
注意
※フレームとセットでご使用ください。
※袋のみでは自立しません。