重松製作所
重松製作所の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
重松製作所の 酸、アルカリ用手袋
化学防護手袋 02-100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28538555
品番
02-100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途
化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
サイズ
L
全長(cm)
38〜41
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
30(M)
入数(双)
1
表示
9
機能
耐透過性
JIS規格
JIS T 8116:2005
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
12.9