CL885-000X-MB コンドル システムバケツECO CONDOR(山崎産業) 28538599 CL885-000X-MB コンドル システムバケツECO CONDOR(山崎産業) 28538599 CL885-000X-MB コンドル システムバケツECO CONDOR(山崎産業) 28538599 CL885-000X-MB コンドル システムバケツECO CONDOR(山崎産業) 28538599

コンドル システムバケツECO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28538599 品番CL885-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。
1Lきざみの目盛り付き。
左右どちらでも注げる注ぎ口。
エコマーク取得品。

容量(L)約14 ブルー 材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP 用途日常・定期清掃 形状角型 質量(g)600 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310 特性注ぎ口付 エコマーク認定番号22 128 015 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28538599
2025-05-13
用途:
清掃作業全般
トータルハウスケアサポーターマゴツク 様 (サービス業)

もう10年以上業務に
使用していて
当時3個のうち2個は今も
使用してます。

重ねて収納して車に乗せられるので
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする