化学防護手袋 93-260

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25双) 注文コード 28538607 品番 93-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。

用途
化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能帯電防止 サイズXL 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 表示9.5〜10 JIS規格JIS T 8116:2005 中指長(cm)9.1 手の平幅(cm)12 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
関連資料:耐透過性試験結果
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
水質試験での薬品使用

今まで同ブランド アンセル92-670を使用していましたが、薬品の種類によってこちらも購入することになりました。使用感もよく、iPadでのタッチ操作もできるそうです。しっかりしている分、値段が高いのは仕方ないですね。

2026-01-05
用途:
講習会で使用。
一般社団法人秩父地区労働基準協会 様 (その他業種)

一般の市販品でも構わないと思いますが、受講生には本物で体験させるべく本品を使用しています。おおむね好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
28538589
2024-07-01
用途:
粉じん作業
製造業

丈夫で長持ちで満足しています。
素材が少し分厚いので夏の暑い時期では手袋内で汗がでます。

2人が参考にしています
2025-02-13
用途:
溶剤等の取り扱い
製造業

耐久性・柔軟性がありとても使いやすいです。リピート購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
28538589
2023-12-26
用途:
薬液、溶液取扱時に使用
その他業種

通常Lサイズを使用しているので、一度Lサイズを購入して使用、耐久性も良い取り扱い易さも良い手首までカバーできる、今回少しLサイズは大きいのでMサイズを購入、ピッチリサイズで細かい作業も出来る。サイズ的にはLサイズは大きめMサイズも大きめ、
余裕のあるのがよければ通常使用している手袋のサイズ、タイトに着けたい時はワンサイズ小さめがおすすめです。下手なテクニカル用使い捨て手袋よりずっと耐久性はあります。機械整備、バイクいじりにもおすすめです。

3人が参考にしています
対象商品:
28538598
2023-05-15
用途:
有機溶剤で洗浄するとき
株式会社ビー・エヌ 様

他社の耐油グローブを使用していましたが肉厚で使用しずらかった。薄くて作業しやすく使い捨てられる。スベリ止めがあればもっと良い。

対象商品:
28538589
2021-05-29
用途:
機械メンテナンス
その他業種

まったく切れないので助かります
機械メンテナンスするにわいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする