CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の バケツ
コンドル インナーバスケットECO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28538608
品番
CL886-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
システムバケツに使用可能なメンテナンス用品が収納できるインナーバスケット。
色
ブルー
材質
バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取っ手:スチール
用途
日常・定期清掃
形状
角型
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×240×260
エコマーク認定番号
22 128 015
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンドル システムバケツと合わせてご使用ください。