CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の バケツ
インナーバスケット仕切り板ECO A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28538617
品番
CL887-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンドル インナーバスケットに使用可能な仕切り板。
クロスや洗剤・スポンジ類などを分類整理できます。
色
ホワイト
材質
再生PP
用途
日常・定期清掃
質量(g)
136
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×210×200
エコマーク認定番号
22128014
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンドル インナーバスケットと合わせてご使用ください。