CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の バケツ
プロテック 角バケツECO
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28538635
品番
CL862-000X-MB-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
エコマーク取得品。
容量(L)
約20
色
ブルー
材質
ボディ・取手:再生PP
用途
日常・定期清掃
形状
角型
質量(g)
840
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×365×250
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
22128018
繰り返し・詰め替え
対応