CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 標示スタンド・立札
CONDOR(山崎産業)の フロアサインスタンド
CONDOR(山崎産業)の 屋内用 フロアサインスタンド
プロテック 清掃中パネルECO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Y-P小(4ヵ国語)
注文コード
28538660
品番
FU889-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに収納できる折りたたみ式です。
エコマーク取得品。
4ヵ国語に対応し、商業・公共施設やホテル、空港、病院、学校など多様なシーンで活躍。
仕様
Y-P小(4ヵ国語)
材質
再生ABS、ABS
文字内容
清掃中
質量(g)
1000
取付方式
スタンド式
エコマーク認定
認定
使用時寸法(mm)
幅305×奥行325×高さ620
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×35×635
エコマーク認定番号
22118012