CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の スポンジモップ
JP ニューシルバーワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28538687
品番
WI847-000J-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
柄は3分割で箱に収納されている為、コンパクトなパッケージで物流・運送時にかさ張りません。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水。
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ約21mm)、プレート:PP、スポンジ:セルロース
質量(g)
505
幅W×全長(mm)
175×1350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×70×445
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
参考になった