※使用例

SS-01 サニタリーボックス用シール CONDOR(山崎産業) 28538696 SS-01 サニタリーボックス用シール CONDOR(山崎産業) 28538696

サニタリーボックス用シール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28538696 品番SS-01
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

サニタリーボックスの設置が男性用個室にも広がりつつあります。
今後もサニタリーボックスの男性用トイレ個室への設置が広がるものと思われますのでオプションとしてご活用ください。
シール1セットに付、案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚付属。

用途既存のサニタリーボックスに セット内容案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚 材質シール:白塩ビ光沢強粘着、ラミネート:塩ビ光沢(UV)強粘着 寸法(mm)160×245 シール寸法(mm)案内表示シール:幅69.1×長さ88.5、注意喚起シール:幅136.3×長さ60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする