中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 弁当容器
SDキャセロ 身
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
室数
1
注文コード
28539124
品番
4K125-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれな惣菜容器。電子レンジ可。
色
黒
寸法(mm)
125×125×57
電子レンジ
○
室数
1
材質
SD
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。