エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
デリカランチDL 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
28539194
品番
26-19 部分内嵌合蓋
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主菜部分が部分的に内嵌合蓋になっております。
材質
蓋:OPS
寸法(mm)
256×189×19
電子レンジ
×
室数
3