エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
デリカランチDL 蓋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
28539203
品番
23-23 部分内嵌合蓋
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
主菜部分が部分的に内嵌合蓋になっております。
材質
蓋:OPS
寸法(mm)
231×231×19
電子レンジ
×
室数
3