代表画像

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28539579 品番E50101/LSAN9/DB
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】

用途公園照明・広場照明・街路照明 セット内容E50101/LSAN9-0(灯具)+HEA35/DB(ホルダー)セット 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.3 入力電圧(V)AC100〜240 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.3(200V時) LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60 定格光束(Lm)1700 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする