デリメイト ランチBOX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 28539989 品番 TK125 容器付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

女性に大人気のエコでお洒落な弁当容器。インスタ映えメニューにピッタリ。

材質本体:紙、嵌合容器/蓋:A-PET、身:PP 寸法(mm)110×110×110 底寸法(mm)90×90 電子レンジ× 室数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28539989
2024-05-20
用途:
テイクアウト
株式会社AKN 様 (飲食業)

テイクアウトに使っています。すごくおしゃれでいいです。

対象商品:
28539973
2021-08-28
用途:
テイクアウトランチBOX

テイクアウト用のランチBOXに使いました。おしゃれで持ち運びに便利でとても気に入りました。色も何種類かあり内容によって使い分け出来るのも良い点です。価格がもう少し安いと満点です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする