S4541120 メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具 28540078 S4541120 メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具 28540078 S4541120 メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具 28540078 S4541120 メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具 28540078

メタルペンシル metacil メタシル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28540078 品番 S4541120
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。
軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。
消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。
上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。

仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比) 質量(g)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8 芯硬度2H相当 色(本体)ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする