真空袋 彊美人

(32件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 28540095 品番 XS-2233
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。

厚さ(mm)0.07 材質NY/NY/接/PE/PE 短辺(mm)220 長辺(mm)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
商品の袋詰め
餃子の里 様 (卸売・小売業)

通常の真空袋よりも軟らかわりにはしっかりしている商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
28540086
2024-08-06
用途:
家の備蓄
その他業種

私が持っている真空の機械には、寝具は対応してませんが、シールは出来るので、しっかりした保存袋として使用しています。
脱酸素剤いれてシールをして、さらにアルミ袋にいれたりもしてます。

保温調理もするので、しっかりした袋はとても便利に思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20065283
2024-09-08
用途:
カレーの真空包装
すえつぎCAFE 様 (飲食業)

カレー650g3人分くらいまでは入ります。しっかりしていて、冷凍しても袋が破れることはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
28540077
2024-07-30
用途:
仕込み時
飲食業

仕込みの際に小分けして真空保存してます。 
しっかりしてるので破けないしgoodです。

対象商品:
28540077
2024-06-30
用途:
食品保存
製造業

丈夫で衛生的です。当方では真空は出来ませんが密閉のみで使用しています。切り口もあるので開封時も便利だと思います。

対象商品:
28540077
2024-03-20
用途:
テリーヌの冷凍
two 様 (サービス業)

大きさ、価格もよく毎回こうにさせてもらっています!
価格帯が変わらないといいです…

対象商品:
28540086
2023-09-29
用途:
肉を冷凍保存するのに使用
建設業・工事業

この袋はガスバリアタイプではないので脱酸素剤での保存には向かないだろう。うちでは肉を冷凍保存するのにこれに入れてダッキーで封印している。柔らかさも厚みもちょうどよく、シールもうまくいく。ただのビニール袋に比べると割高だが、内容物に霜も付かないし、保存品質は格段に良い。解凍も袋のまま水につけておけばよいし、お湯にもつけられるのでとても便利に使えており割高なだけの価値がある。

対象商品:
28540086
2023-12-15
用途:
干物の真空

このサイズはモノタロウさんにしかなく、助かりました。真空状態も綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする