信頼のおけるメーカー品を求めました。手のひらサイズで携行できる重量と感じます。よりコンパクトな商品も見かけますが、所詮は電池が詰め込まれた量なので、余裕のあるものを選んだつもりです。
着火するものと近接して保管される本品は、粗悪な海外品を排除して、安心できる物のみ流通してほしいと思っています。
携帯やカメラ等の充電用に購入しました。バッテリー容量と価格で決めましたがこの価格で2ポート付き(1Aと2A)でLEDの残量表示(4灯)付きでこの軽さなら十分だと思います。バッテリーがいつまで使えるか分かりませんがこの価格なら1年で寿命でも惜しくはないと思います。
角が丸み帯びた形状がソフトで、手に持った時のしっくり感がいいですね。まだ使い込んではいませんが、充電スピード、モチ等特に不満はありません。