Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
照明器具 EE45534S オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28541434
品番
EE45534S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
100
仕様
消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形
種別
自動点滅器(EEスイッチ)
色
ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
コード長さ(m)
0.5
定格電流(A)
3
回路方式
一体方式、点灯照度調整機能付
結線方式
電源プラグ式
負荷容量
AC100V3A
動作照度
(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx〜80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx〜40lx、消灯:点灯照度の5倍以下