モノタロウの エアーガン・スプレーノズル
モノタロウの 引き金式エアーダスターガン
エアダスタ ネジ接続式 流量調整付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28541495
品番
-
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
接続口径
G(PF)1/4
用途
工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
21
ノズルタイプ
流量調整付
注意
※用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった