エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28541504 品番-
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

接続口径G(PF)1/4 ノズル長(mm)100 用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズルタイプロングノズル
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-14
用途:
工作機械に使用
株式会社 試作工房 電 様

接続部分が上に付いているのが欲しくて購入。
ロングノズルが少々重いのを気にしなければコストパフォーマンスに
優れていると思います。
耐久性に関してこれから検証です。

2024-09-04
用途:
機械のメンテナンス時、工作機械のエアーブロー等に使用

エアーブローに使用時に先端ノズルが吹っ飛んでいきました。(危険)
取付のネジ部の不良です。商品到着後、数回の使用です。
出荷前の事前点検、十分な確認をお願い致します。

対象商品:
28541504
2024-04-13
用途:
コンプレッサー接続
その他業種

接続が1/4ネジなので、カプラーに交換して簡単に接続出来ました。

対象商品:
28541504
2024-04-25
用途:
バイクパーツのオーバーホール作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの取付に必要な雄のソケットが必要なので最初から有ると助かります。

対象商品:
28541504
2023-05-24
用途:
ラフに扱ってもOK
製造業

結構ラフに扱ってますが、ノズルの耐久性も良く快調です、カプラーを持ち合わせのワンタッチに交換して、毎日使用しています。

対象商品:
28541504
2022-03-07
用途:
他社製の半値位で。
農・林・水産業

似たようなタイプのものを探して居たが、此方の方が値段は半値程だったので購入。
ノズルとレバー部は何れ錆が出るだろうが、ピストン部分が長持ちしてくれれば安い買い物。

対象商品:
28541504
2020-05-06
用途:
機械加工時に、
製造業

元々ネジ式のものを多用していましたが、
カプラー式のモノは、カプラー部のエア漏れが早いかな。

ネジ式は、結構長持ちするのが、個人的な感想。

で、ロングノズルのノズル部はこの形状がうれしい。
結構いい商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノズル吹き出し口の径を教えてください。
回答:
ノズルの吹き出し口の径は下記の通りです。
----------------------
・外径:約6.3o
・内径:約2.6o
2024-07-22
質問:
接続可能なコイルホースを教えてください。
回答:
適合する弊社取り扱い商品を下記よりご案内させていただきます。
----------------------
モノタロウ エアーコイルホース ねじ込み式
注文コード 18645122 品番 M0508-025Y
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1864/5122/
2024-07-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする