猫よけ 超音波撃退器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28542205 品番aut-005
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

改良版登場!
改良点は

1.内部構造の改良により防水性能がアップ。
それによる長寿命化も実現しています。
2.超音波の性質がアップ。
従来品の60dBから80dBに向上しています。
3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。
これにより、安定発光と長寿命化を実現。
4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退!
音波や光で動物をよせつけない!
2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定
稼動モードの選択が可能です
動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン
防滴構造で雨天使用可能
土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。
太陽光パネル搭載のソーラー式だから
配線や電源の心配をする必要もいりません。
※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。

質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
注意
<使用前にご確認ください>
当商品は、充電式ですので蓄電池を内蔵しております。
また、輸入品になりますので、保管期間が長い商品の場合内蔵の蓄電池の電池残量が少なくなっている場合がございます。
※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。予めご了承ください。
※動物による危害や天災などの外的要因による破損・不具合などについては保証の対象外となります。
電池残量が極度に少ないと、本来の性能を発揮できない場合がございます。
はじめてご使用いただく際に、設置したものの機能しないなどの症状がみられた場合、一度電源をオフにしていただきまして、日当たりの良いところで2,3日充電してみてください。
ある程度の電池残量が溜りますと、きちんと充電しながら本来の機能が働くようになります。
また、天候などの影響で十分に充電がなされず、電池残量が低下してしまった場合なども同様です。
商品不良ではございませんので、あらかじめご了承ください。
※充電がない状態で長時間保管しないでください。保管する前に満充電にしてください。
※長時間保管する場合は約3~6か月ごとに満充電していただき完全放電することを防いでください。
※完全放電してしまうとバッテリーへの充電ができなくなり、使用できなくなる恐れがございます。
付属のバッテリーは、軽量でありながら高電圧かつ大電力なため、
取扱いを誤ると発熱によってやけどを負うこともあり、場合によっては事故につながることもあります。
下記注意事項をご確認の上安全にご使用いただきますようお願いいたします。
(1)新規に購入する際は、PSEマークを必ず確認しましょう。
(2)製品本体を落下させるなどで強い衝撃、圧力を加えない、高温の環境に放置しないようにしましょう。
(3)充電中は周囲に可燃物を置かないようにしましょう。
(4)バッテリー部分や充電端子が膨らんでいる、熱くなっている、変な臭いがするなど、いつもと違って異常を感じたら使用を中止しましょう。
(5)充電器の定格出力を確認し、接続する機器の仕様に応じて適切な充電器を使うようにしましょう
(6)放熱が妨げられる環境下で使用すると高温になるおそれがあります。使用中や充電中は発熱することを認識しておきましょう
(7)充電コネクタの破損や水ぬれに注意しましょう。
(8)使用済みバッテリーを廃棄する際はリサイクルに出しましょう。
やむを得ず廃棄する際には他の家庭ごみと区別して出しましょう。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28542205
2024-08-12
用途:
猫退治

充電し屋外設置後、数日で近寄っても反応なし。再度充電し稼働し始めたがまた数日で反応なし。センサー部分にも結露・ツユが付きソーラー充電していない様子。返品した。稼働数日は猫の鳴き声はしなかったが、効果があったのかどうかわからない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする