GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの オールシーズン トップス
デニムジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28542284
品番
GCA600
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途
耐久性を高めつつ、軽量化を図ったオールシーズンモデル。
種別
ジャケット
色
ナチュラルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿62・ポリエステル20・ナイロン16・ポリウレタン2
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、耐摩耗性
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。