GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの ボトムス
GRANCISCOの オールシーズン ボトムス
デニムカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28542370
品番
GCA612
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途
耐久性を高めつつ、軽量化を図ったオールシーズンモデル。
色
ナチュラルブルー
サイズ
M
混率(%)
綿62・ポリエステル20・ナイロン16・ポリウレタン2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
78
ヒップ(cm)
101
渡幅(cm)
30
裾幅(cm)
15.5
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。