GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの オールシーズン トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28542476
品番
GCA601
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途
ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用
種別
ジャケット
色
ライトグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿85・ナイロン13・ポリウレタン2
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
66
機能
ストレッチ、耐摩耗性