GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの ボトムス
GRANCISCOの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28542729
品番
GCA613
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途
ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用
色
ライトグレー
サイズ
SS
混率(%)
綿85・ナイロン13・ポリウレタン2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
93
渡幅(cm)
28
裾幅(cm)
14.5