代表画像

LEDホスピタルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28543280 品番 NNF41887JLA1
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途屋内用 質量(kg)2.6 消費電力(W)AC100V時:42.0 定格電圧(V)100/200 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.01 入力電流(A)AC100V時:0.420 光束(Lm)4620 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする