Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□350埋込深枠(白)点灯部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543289
品番
NNFK27320CLA9
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
3.6
色
白
消費電力(W)
19
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
入力電流(A)
0.19/0.10/0.08
光束(Lm)
2290
埋め込み寸法(mm)
□350
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83