Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□450埋込下面開放
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28543307
品番
NNFK33359CDK9
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
46
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
電球色:2700、昼白色:5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.3
入力電流(A)
0.479/0.239/0.199
光束(Lm)
6550
埋め込み寸法(mm)
□450
光色
電球色〜昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83