Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□450埋込深枠(白)点灯部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543316
品番
NNFK37320KLA9
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
5.3
色
白
消費電力(W)
34
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.8
入力電流(A)
0.34/0.17/0.15
光束(Lm)
4790
埋め込み寸法(mm)
□450
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83