Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□600埋込深枠(白)点灯部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543334
品番
NNFK47420CLA9
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
8.7
色
白
消費電力(W)
61/60/60
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
123
入力電流(A)
0.62/0.30/0.26
光束(Lm)
7380
埋め込み寸法(mm)
□600
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83