画像準備中

LED□600埋込深枠(白)点灯部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28543350 品番 NNFK47421CLA9
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途屋内用 質量(kg)8.7 消費電力(W)61/60/60 定格電圧(V)AC100/200/242 光源LED 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.5 入力電流(A)0.62/0.30/0.26 光束(Lm)6990 埋め込み寸法(mm)□600 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする