代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□350埋込乳白深枠(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28543368
品番
XL564PGVCLA9
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
セット内容
【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)
100/200/242
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.8
入力電流(A)
AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合