Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール EV充電屋外コンセント用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28543420
品番
DDP200B
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途
EV・PHEV充電用
質量(kg)
約3.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×1550
防塵防水性能
IP43相当
設置方法
埋め込み方式
設置場所
屋外
注意
※コンセントは別売りです