代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.3
色温度(K)
2700
注文コード
28543535
品番
NWCF59311LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
この商品は
エネルギー消費効率・色温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途
防雨型・壁直付専用型
仕様
自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
質量(kg)
2.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.1
全光束(Lm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×110
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.3
色(カバー)
透明・内面白塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい