代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543639
品番
NWCF59316LE1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途
防雨型・壁直付専用型
質量(kg)
2.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
全光束(Lm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×110
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
色(カバー)
透明・内面白塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい