壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28543675 品番 NWCF59616LE1
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い

用途防雨型・壁直付専用型 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)30.5 色(カバー)シルバーメタリック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする